DEHN ITALIA SPA - DEH106090 Distanziatore per DEHNiso per TD 7-10mm L 530mm con piastra di fissaggio - 106090

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Leitungshalters - Edelstahl 304 (V2A)
Länge - 530 mm
Isolierstrecke - 445 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 7...10 mm
Packung
1 ST
EAN
4013364100190
Artikelnummer
DEH106090
Herstellernummer
106090
Hersteller
DEH
Werkstoff des Leitungshalters:
Edelstahl 304 (V2A)
Länge:
530 mm
Isolierstrecke:
445 mm
Geeignet für Rundleiterdurchmesser:
7...10 mm
Distanziatore per condutturi per il rispetto della distanza di sicurezza secondo CEI EN 62305-3 (CEI 81-10/3). Distanziatore in materiale plastico rinforzato con fibra di vetro (PRFV) D 16 mm, stabilizzato ai raggi UV. Colore grigio chiaro, coefficiente di materiale km= 0,7. Esecuzione con staffa portafilo (posa fissa del conduttore) e piastra di fissaggio.




