Startseite

DEHN ITALIA SPA - DEH105365 Distanziatore L 1000mm per DEHNiso-Combi pali di sostegno D 50/aste D 150-190mm Fe/tZn - 105365

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Leitungshalters - Stahl, feuerverzinkt/Zinkdruckguss

  • Länge - 1000 mm

  • Geeignet für Rundleiterdurchmesser - 50...50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4013364106055

Artikelnummer

DEH105365

Herstellernummer

105365

Hersteller

DEH

Werkstoff des Leitungshalters:

Stahl, feuerverzinkt/Zinkdruckguss

Länge:

1000 mm

Geeignet für Rundleiterdurchmesser:

50...50 mm

Distanziatori per antenne omnidirezionali per tubi portanti DEHNiso-Combi, con conduttura HVI power posata all'interno e/o all'esterno del palo d'antenna. Per realizzare un impianto di captazione separato e influenzare il meno possibile la caratteristicadi irradiazione. Esecuzione Fe/tZn con foro quadrato, distanza 1000 mm.