Startseite

DATWAYLER - DAT41806900ZF RJ45-Modul toolless geschirmt Kat.6A (IS - 41806900ZF

KopierenKopieren
DATWAYLER - DAT41806900ZF RJ45-Modul toolless geschirmt Kat.6A (IS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005372476

Artikelnummer

DAT41806900ZF

Herstellernummer

41806900ZF

Hersteller

DAT

Das Modul KS-TC Plus erfullt die Produktanforderungen der IEC 60603-7-51 fur die Kategorie 6A bis 500 MHz.Es ermoglicht in Verbindung mit Datenkabeln der Kategorien 6A, 7, 7A und 8 Abnahmemessungen fur Permanent-Links der Klasse EA mit guten Reserven. Dadurch ist es fur die Ubertragung von 10-Gigabit Ethernet gema? IEEE 802.3an geeignet.Die Anforderungen fur Power over Ethernet, fur PoE+ und fur 4PPoE werden voll erfullt. Stabiles Zink-Druckgussgehause mit Clip-Befestigung fur Keystone-Panels und -Datendosen.Kontaktfedern aus Phosphor-Bronze-Legierung mit Goldauflage.Kabelanschluss mittels eines Kabeladernaufteiler und IDC-Kontakten.Werkzeuglose Adernkontaktierung durch zwei integrierte bewegliche Gehauseflugel. Nur zum Ablangen der Adern ist ein flacher Seitenschneider erforderlich.Kabeleinfuhrung mit 360?-Schirmgeflecht-Kontaktierung.Mit der integrierten Zugentlastung sind keine Kabelbinder mehr notwendig.Das Modul ist wiederbeschaltbar.Bei Bedarf ist ein Potentialausgleich direkt am Modul moglich.Mit abnehmbarer Staubschutzklappe in schwarz. Andere Farben sind als Zubehor verfugbar.