DATWAYLER - DAT418060 RJ45-Modul toolless geschirmt Kat.6 - 418060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000000614229
Artikelnummer
DAT418060
Herstellernummer
418060
Hersteller
DAT
Das KS-TS 6 Modul ist ohne Spezialwerkzeug beschaltbar. Es ist geeignet für die Übertragung von digitalen und analogen Sprach-, Bild- und Datensignalen entsprechend den Anwendungsklassen E bzw. D. In Verbindung mit Datenkabel der Cat. 7 oder 7A ist das Modul auch für Anwendungen der Übertragungsklasse EA geeignet, d.h. für 10 Gigabit Ethernet gemäss IEEE 802.3an. Stabiles Zink-Druckgussgehäuse mit Snap-In Befestigung für Keystone-Solution Panels und Datendosen. Kontaktfedern aus Phosphor Bronzelegierungmit Goldauflage. Kabelanschluss mittels eines Kabeladern-Aufteiler und IDC-Kontakten. Werkzeuglose Adernkontaktierung durch 2 integrierte bewegliche Gehäuseflügel. Nur zum Ablängen der Adern ist ein flacher Seitenschneider erforderlich. Das komplett aus Metall aufgebaute Schirmgehäuse schützt das Modul dauerhaft und sichert eine stabile elektrische Performance, Zugentlastung mittels Kabelbinder, das Modul ist wiederbeschaltbar! Ausführung:Buchse (Jack), Steckverbindertyp:RJ45 8(8), Geschirmt, Kategorie:6A (IEC), Geeignet für Rundkabel, Farbe:Silber, AWG-Bereich:22...24


