Startseite

DATWAYLER - DAT417503 AP-Anschlussdose leer IP44 m. SchloAŸ - 417503

KopierenKopieren
DATWAYLER - DAT417503 AP-Anschlussdose leer IP44 m. SchloAŸ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002733829

Artikelnummer

DAT417503

Herstellernummer

417503

Hersteller

DAT

Abschließbare Anschlussdose mit IP44-Schutz (mit 2 Schlüsseln). Deckel schließt auch bei gesteckten Patchkabeln. Gleichschließendes System. Kabelzuführung für ein oder zwei Kabel von oben. Bruchsicheres, stabiles Gehäuse in grauer Farbe, ähnlich RAL 7035. Lieferung erfolgt ohne Module. Befestigungsart:schrauben, Steckverbindertyp:RJ45 8(8), Werkstoff des Steckverbindergehäuses:Kunststoff, Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:2, Anschlussart:Schneidklemme IDC, Mit Textfeld, Auslassrichtung:schräg, Schutzart (IP):IP44