DATWAYLER - DAT19145300DL Datenkabel Kat.6A U/FTP 4x2xAWG23/1 LSHF - 19145300DL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 M
EAN
2000002731092
Artikelnummer
DAT19145300DL
Herstellernummer
19145300DL
Hersteller
DAT
Elektrisch und mechanisch stabiles Cat.6A-Datenkabel - erfüllt die Anforderungen der ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, EN 50173-1 und prEN 50288-10-1. Gute Schirmwirkung dank Paarschirm. Kompatibel mit allen gängigen Stecksystemen nach EN 50173 und ISO/IEC 11801. Leiter-Material:Kupfer, Leiter-Oberfläche:blank, Leiterdurchmesser:0,55 mm, AWG-Größe:23, Leiter-Klasse:Kl.1 = eindrähtig, Ader-Zahl:8, Verseilelement:Paare, Spezifizierung Aderisolation:Polyethylen (PE), Ader-Kennzeichnung:Farbe, Schirm über Verseilelement:Folie, Schirm über Verseilung:ohne, Mantel-Farbe:orange, Kabelgeometrie:rund, Halogenfrei nach EN 60754-1/2, Flammwidrig:nach IEC/EN 60332-1-2, Raucharm nach EN 61034-2, Außendurchmesser ca.:7 mm, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:0...50 °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:-20...60 °C, Kategorie:6A (IEC), NVP-Wert:79 %


