Startseite

DATWAYLER - DAT188325 Installationskabel max. 225V FE180 E30 b - 188325

KopierenKopieren
DATWAYLER - DAT188325 Installationskabel max. 225V FE180 E30 b

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 M

EAN

2000002730224

Artikelnummer

DAT188325

Herstellernummer

188325

Hersteller

DAT

Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschaden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. Sie dürfen in Innenräumen verlegt werden. Bei der Verlegung imFreien muss ein Schutz gegen direkte Sonneneinstrahlung vorgesehen werden. Die Installationskabel entsprechen den Anforderungen an Funktionserhalt E30* nach DIN 4102-12. Der Funktionserhalt ist gewahrleistet bei einer Betriebsspannung bis 110 V, z. B. für Signal- und Steueranlagen, Ela und RWA. Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +70°C. Leiterdurchmesser:0,8 mm, Leiter-Klasse:Kl.1 = eindrähtig, Ader-Zahl:8, Anzahl der Verseilelemente:4, Verseilelement:Paare, Ader-Kennzeichnung:Farbe + Ringe, Schirm über Verseilelement:ohne, Schirm über Verseilung:Folie, Schutzmantel:ohne, Mantelmaterial:Polyolefine, Mantel-Farbe:orange, Funktionserhalt:E30, Außendurchmesser ca.:9,3 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:70 mm, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:-5...50 °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:-30...70 °C, Geeignet als Telefonkabel, Gewicht:103 kg/km