Startseite

DATWAYLER - DAT186196 Kabel mit Funktionserhalt FE180 E90 m. k - 186196

KopierenKopieren
DATWAYLER - DAT186196 Kabel mit Funktionserhalt FE180 E90 m. k

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 M

EAN

2000002728276

Artikelnummer

DAT186196

Herstellernummer

186196

Hersteller

DAT

Sicherheitskabel mit konzentrischem Leiter, 0,6/1kV, Keram , halogenfrei, mit verbessertem Verhalten im Brandfall, in Anlehnung an VDE 0266, Isolationserhalt FE180 nach VDE 0472-814, IEC 60331, Funktionserhalt E90* nach DIN 4102-12. Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. Sie dürfen in Innenräumen verlegt werden. Bei der Verlegung im Freien muss ein Schutz gegen direkte Sonneneinstrahlung vorgesehen werden (Mantelfarbe Orange). Die direkte Verlegung in Erde und Wasser ist nur unter Verwendung eines Schutzrohres erlaubt. Diese Kabel entsprechen den Anforderungen an den Funktionserhalt E90* nach DIN 4102-12. Der Funktionserhalt ist gewährleistet bei einer Betriebsspannung bis 400 V und abhängig von der Verlegetechnik. Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C. Leiter-Material:Kupfer, Leiternennquerschnitt:2 mm², Leiter-Klasse:Kl.1 = eindrähtig, Leiter-Form:rund, Ader-Zahl:4, Ader-Kennzeichnung:Farbe, Hilfsader-Zahl:0, Konzentrischer Leiter:Kupfer, Konzentrischer Leiter-Nennquerschnitt:2,5 mm², Mantelmaterial:Polyolefine, Mantel-Farbe:orange, Isolationserhalt:FE 180, Funktionserhalt:E90, Außendurchmesser ca.:17 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:228 mm, Gewicht:470 kg/km, Zul. max. Leitertemperatur:90 °C, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:-5...90 °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:-5...0 °C, Nennspannung U0:0 kV, Nennspannung U:1 kV