Startseite

DATWAYLER - DAT186187 Kabel mit Funktionserhalt FE180 E90 - 186187

KopierenKopieren
DATWAYLER - DAT186187 Kabel mit Funktionserhalt FE180 E90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 M

EAN

2000002727668

Artikelnummer

DAT186187

Herstellernummer

186187

Hersteller

DAT

Sicherheitskabel 0,6/1kV, Keram , halogenfrei, mit verbessertem Verhalten im Brandfall, in Anlehnung an VDE 0266, Isolationserhalt FE180 nach VDE 0472-814, IEC 60331, Funktionserhalt E90* nach DIN 4102-12. Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt,wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. Sie dürfen in Innenräumen verlegt werden. Bei der Verlegung im Freien muss ein Schutz gegen direkte Sonneneinstrahlung vorgesehen werden (Mantelfarbe Orange). Die direkte Verlegung in Erde und Wasser ist nur unter Verwendung eines Schutzrohres erlaubt. Diese Kabel entsprechen den Anforderungen an den Funktionserhalt E90* nach DIN 4102-12. Der Funktionserhalt ist gewährleistet bei einer Betriebsspannung bis 400 V und abhängig von der Verlegetechnik. Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C. Leiter-Material:Kupfer, Leiter-Oberfläche:blank, Leiternennquerschnitt:6 mm², Leiter-Klasse:Kl.1 = eindrähtig, Leiter-Form:rund, Ader-Zahl:4, Werkstoff der Aderisolation:sonstige, Ader-Kennzeichnung:Farbe, Mit Schutzleiter, Konzentrischer Leiter:ohne, Mantelmaterial:Polyolefine, Mantel-Farbe:orange, Isolationserhalt:FE 180, Funktionserhalt:E90, Außendurchmesser ca.:19 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:300 mm, Gewicht:650 kg/km, Nennspannung U0:0 kV, Nennspannung U:1 kV