Startseite

DATWAYLER - DAT170855 Kabel mit Funktionserhalt FE180 E30 - 170855

KopierenKopieren
DATWAYLER - DAT170855 Kabel mit Funktionserhalt FE180 E30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 M

EAN

2000002727828

Artikelnummer

DAT170855

Herstellernummer

170855

Hersteller

DAT

Sicherheitskabel 0,6/1kV, Keram , halogenfrei, mit verbessertem Verhalten im Brandfall, in Anlehnung an VDE 0266, Isolationserhalt FE180 nach VDE 0472-814, IEC 60331, Funktionserhalt E30-E60* nach DIN 4102-12. Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. Sie dürfen in Innenräumen verlegt werden. Bei der Verlegung im Freien muss ein Schutz gegen direkte Sonneneinstrahlung vorgesehen werden (Mantelfarbe Orange). Die direkte Verlegung in Erde und Wasser ist nur unter Verwendung eines Schutzrohres erlaubt. Diese Kabel entsprechen den Anforderungen an den Funktionserhalt E30-E60* nach DIN 4102-12. Der Funktionserhalt ist gewährleistet bei einer Betriebsspannung bis 400 V. Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C. Leiter-Material:Kupfer, Leiternennquerschnitt:185 mm², Leiter-Klasse:Kl.2 = mehrdrähtig, Leiter-Form:rund, Ader-Zahl:1, Ader-Kennzeichnung:Farbe, Hilfsader-Zahl:0, Konzentrischer Leiter:ohne, Mantelmaterial:Polyolefine, Mantel-Farbe:orange, Isolationserhalt:FE 180, Funktionserhalt:E30, Außendurchmesser ca.:26 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:390 mm, Gewicht:2000 kg/km, Zul. max. Leitertemperatur:90 °C, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:5...50 °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:-30...90 °C, Nennspannung U0:0,6 kV, Nennspannung U:1 kV