DATWAYLER - DAT170850 Kabel mit Funktionserhalt FE180 E30 - 170850

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 M
EAN
2000002727729
Artikelnummer
DAT170850
Herstellernummer
170850
Hersteller
DAT
Sicherheitskabel 0,6/1kV, Keram , halogenfrei, mit verbessertem Verhalten im Brandfall, in Anlehnung an VDE 0266, Isolationserhalt FE180 nach VDE 0472-814, IEC 60331, Funktionserhalt E30-E60* nach DIN 4102-12. Sicherheitskabel werden überall dort eingesetzt, wo besonderer Schutz gegen Feuer und Brandschäden für Menschen und Sachwerte notwendig ist und hohe Sicherheitsauflagen erfüllt werden müssen. Sie dürfen in Innenräumen verlegt werden. Bei der Verlegung im Freien muss ein Schutz gegen direkte Sonneneinstrahlung vorgesehen werden (Mantelfarbe Orange). Die direkte Verlegung in Erde und Wasser ist nur unter Verwendung eines Schutzrohres erlaubt. Diese Kabel entsprechen den Anforderungen an den Funktionserhalt E30-E60* nach DIN 4102-12. Der Funktionserhalt ist gewährleistet bei einer Betriebsspannung bis 400 V. Zulässige Betriebstemperatur am Leiter +90°C. Leiter-Material:Kupfer, Leiternennquerschnitt:150 mm², Leiter-Klasse:Kl.2 = mehrdrähtig, Leiter-Form:rund, Ader-Zahl:1, Ader-Kennzeichnung:Farbe, Hilfsader-Zahl:0, Konzentrischer Leiter:ohne, Mantelmaterial:Polyolefine, Mantel-Farbe:orange, Isolationserhalt:FE 180, Funktionserhalt:E30, Außendurchmesser ca.:23 mm, Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:345 mm, Gewicht:1650 kg/km, Zul. max. Leitertemperatur:90 °C, Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:5...50 °C, Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:-30...90 °C, Nennspannung U0:0,6 kV, Nennspannung U:1 kV


