Startseite

DATWAYLER - DAT1300953 DA1/4bel-Set K6x5 (200Stk) inkl. SDS1 Bu - 1300953

KopierenKopieren
DATWAYLER - DAT1300953 DA1/4bel-Set K6x5 (200Stk) inkl. SDS1 Bu

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002731337

Artikelnummer

DAT1300953

Herstellernummer

1300953

Hersteller

DAT

Zur Installation von Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt. Die Brandschutzdübel haben eine Zulassung für Beton. Um die angegebenen Zugkräfte der Brandschutzdübel zu gewährleisten, ist die vorgegebene Bohrtiefe zu beachten. Bei Verwendung des demDübelset beigelegten Bohrers wird die Bohrtiefe eingehalten. Ausführung:Universaldübel, Bohrlochdurchmesser:6 mm, Länge:50 mm