DATWAYLER - DAT1300322 Kabelverbindungsmuffe schrumpf E30/E90 5 - 1300322

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000002730774
Artikelnummer
DAT1300322
Herstellernummer
1300322
Hersteller
DAT
Kabelverbindungsmuffe zur Verbindung zweier Dätwyler Keram-Kabeltypen (N)HXCH Kabeltypen mit konzentrischem Schutzleiter. Die Kabelverbindungsmuffe gewährleistet den Funktionserhalt der eingesetzten Kabel. LIEFERUMFANG: komplette Schrumpfmuffe, ohne Quetschverbindungen. AUFBAU: Die Verbindungsmuffen bestehen je nach Anzahl der Leiterverbindungen aus mehreren wärmeschrumpfenden Innenmuffen, einer Aussenmuffe sowie mehreren Isolierrohren als Flammbarriere. MONTAGE: Die Kabelvorbereitung erfolgt in gewohnter Weise mit versetzter Verbindungsanordnung. Die Verarbeitung der Verbindungsmuffe erfolgt mit einem handelsüblichen Heißluftgerät. Eine ausführliche Montageanleitung liegt jeder Muffe bei. Dornkernpressungen bei Quetschverbindungen sind nicht zulässig. Bemessungsspannung U0/U (Um):0,6/1 (1,2) kV, Ausführung:Warmschrumpf, Anzahl der Leiter:4, Leiternennquerschnitt:120...150 mm², Mit konzentrischer Abschirmung


