DAIKIN - DAKSB.FTXF50D/RXFD FTXF50D+RXF50D - SB.FTXF50D/RXFD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Modell (Innengerät) - Wand (hoch)
Kondensatoreinheit wassergekühlt - nein
Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb - 1.7...7.7 kW
Kühlleistung - 1.7...6 kW
Packung
1 ST
EAN
7449070042269
Artikelnummer
DAKSB.FTXF50D/RXFD
Herstellernummer
SB.FTXF50D/RXFD
Hersteller
DAK
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Modell (Innengerät):
Wand (hoch)
Kondensatoreinheit wassergekühlt:
nein
Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb:
1.7...7.7 kW
Kühlleistung:
1.7...6 kW
Energieeffizienzklasse Kühlen:
A
Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb:
0.44...2.36 kW
Energieeffizienzklasse Heizen:
A
Heizleistung:
1.7...7.7 kW
Farbe Innenteil:
weiß
EER (Kühlen):
3
Höhe des Innengerätes:
295 mm
COP (Heizen):
3
Breite des Innengerätes:
990 mm
Tiefe des Innengerätes:
263 mm
Höhe des Außengerätes:
735 mm
Breite des Außengerätes:
825 mm
Tiefe des Außengerätes:
300 mm
Schalldruckniveau Innengerät Kühlen:
31...31 dB(A)
Schalldruckniveau Innengerät Heizen:
30...30 dB(A)
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6.35 mm
Max. Leitungslänge:
30 m
Max. Höhenunterschied:
20 m


