Startseite

DAIKIN - DAKRZASG100MV1 SKY AIR ADVANCE 1PH - RZASG100MV1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modell (Innengerät) - Boden

  • Ausführung - Single-Split

  • Typ Kältemittel - R32

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Höhe - 900 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4548848603275

Artikelnummer

DAKRZASG100MV1

Herstellernummer

RZASG100MV1

Hersteller

DAK

Modell (Innengerät):

Boden

Ausführung:

Single-Split

Typ Kältemittel:

R32

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Höhe:

900 mm

Breite:

940 mm

Tiefe:

320 mm

Frequenz:

50 Hz

Anschlussspannung:

220 V

Schalldruckniveau kühlen:

53...53 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

57...57 dB(A)

Gewicht:

70 kg

SkyAir A Series è la prima gamma commerciale con refrigerante R-32, il refrigerante del futuro. R-32 ha un Potenziale di Riscaldamento Globale (GWP) inferiore del 68% rispetto al precedente ’R-410A A Series è la gamma più efficiente sul mercato (SEER fino a 8,02) con conseguente riduzione dei consumi energetici e delle bollette La carica del refrigerante è ridotta del 16% I costi di manutenzione sono inferiori, perché non è richiesto alcun controllo annuale delle perdite di refrigerante