DAIKIN - DAKRXZ50N SEZ ESTERNA DC INV URURU SARARA R32 - RXZ50N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Über Inverter gesteuert - ja
Höhe - 740 mm
Breite - 430 mm
Tiefe - 920 mm
Gewicht - 50 kg
Packung
1 ST
EAN
4548848247578
Artikelnummer
DAKRXZ50N
Herstellernummer
RXZ50N
Hersteller
DAK
Über Inverter gesteuert:
ja
Höhe:
740 mm
Breite:
430 mm
Tiefe:
920 mm
Gewicht:
50 kg
Prima pompa di calore aria-aria a R-32 sul mercato europeo. Le unità esterne sono dotate di un compressore di tipo Swing, noto per le sue caratteristiche di bassa rumorosità ed elevata efficienza dal punto di vista energetico. Le unità esterne Daikin sono curate e robuste e possono essere installate facilmente su un tetto o su un terrazzo, oppure semplicemente contro una parete esterna. Unità esterne per applicazioni monosplit.



