Startseite

DAIKIN - DAKRXP71N COMFORA - RXP71N

KopierenKopieren
DAIKIN - DAKRXP71N COMFORA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Typ Kältemittel - R32

  • Kühlleistung - 2.3...7.3 kW

  • Anschlussspannung - 220 V

  • Heizleistung - 2.3...9 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

4573535189060

Artikelnummer

DAKRXP71N

Herstellernummer

RXP71N

Hersteller

DAK

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Typ Kältemittel:

R32

Kühlleistung:

2.3...7.3 kW

Anschlussspannung:

220 V

Heizleistung:

2.3...9 kW

Frequenz:

50 Hz

Höhe:

734 mm

Breite:

954 mm

Tiefe:

401 mm

Schalldruckniveau kühlen:

52...52 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

52...52 dB(A)

Kältemittelinhalt:

1.15 kg

Gewicht:

50 kg

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

6.4 mm

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

12.7 mm

Max. Leitungslänge:

30 m

Max. Höhenunterschied:

20 m

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Unita esterna monosplit per condizionatore, marca DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA, modello DAKRXP71N - COMFORA 2023