Startseite

DAIKIN - DAKRXM71R PERFERA ESTERNA - RXM71R

KopierenKopieren
DAIKIN - DAKRXM71R PERFERA ESTERNA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Typ Kältemittel - R32

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Frequenz - 50 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

4548848871193

Artikelnummer

DAKRXM71R

Herstellernummer

RXM71R

Hersteller

DAK

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Typ Kältemittel:

R32

Über Inverter gesteuert:

ja

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Schalldruckniveau kühlen:

47...47 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

48...48 dB(A)

Kältemittelinhalt:

1.15 kg

Gewicht:

55 kg

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

6 mm

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

15.9 mm

Max. Leitungslänge:

30 m

Max. Höhenunterschied:

20 m

Unita esterna monosplit per condizionatore, marca DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA, modello DAKRXM71R - PERFERA ESTERNA 2021