DAIKIN - DAKRXJ42A EMURA - RXJ42A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Typ Kältemittel - R32
Über Inverter gesteuert - ja
Anzahl der Phasen - 1
Frequenz - 50 Hz
Packung
1 ST
EAN
4573535102052
Artikelnummer
DAKRXJ42A
Herstellernummer
RXJ42A
Hersteller
DAK
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Typ Kältemittel:
R32
Über Inverter gesteuert:
ja
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Höhe:
820 mm
Breite:
480 mm
Tiefe:
1050 mm
Schalldruckniveau kühlen:
48...48 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
48...48 dB(A)
Kältemittelinhalt:
1.1 kg
Gewicht:
49 kg
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6.35 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
12.7 mm
Max. Leitungslänge:
30 m
Max. Höhenunterschied:
20 m


