Startseite

DAIKIN - DAKRXJ25M9 EMURA ESTERNA - RXJ25M9

KopierenKopieren
DAIKIN - DAKRXJ25M9 EMURA ESTERNA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Typ Kältemittel - R32

  • Kältemittelinhalt - 0.76 kg

  • Anschlussspannung - 230 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4573535108498

Artikelnummer

DAKRXJ25M9

Herstellernummer

RXJ25M9

Hersteller

DAK

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Über Inverter gesteuert:

ja

Typ Kältemittel:

R32

Kältemittelinhalt:

0.76 kg

Anschlussspannung:

230 V

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Höhe:

612 mm

Breite:

402 mm

Tiefe:

906 mm

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

6.35 mm

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

9.5 mm

Max. Leitungslänge:

20 m

Max. Höhenunterschied:

15 m

Gewicht:

32 kg

Unita esterna monosplit per condizionatore, marca DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA, modello DAKRXJ25M9 - EMURA ESTERNA