Startseite

DAIKIN - DAKRXJ25A EMURA - RXJ25A

KopierenKopieren
DAIKIN - DAKRXJ25A EMURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Typ Kältemittel - R32

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Frequenz - 50 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

4548848064243

Artikelnummer

DAKRXJ25A

Herstellernummer

RXJ25A

Hersteller

DAK

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Typ Kältemittel:

R32

Über Inverter gesteuert:

ja

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Höhe:

612 mm

Breite:

402 mm

Tiefe:

906 mm

Schalldruckniveau kühlen:

46...46 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

47...47 dB(A)

Kältemittelinhalt:

0.76 kg

Gewicht:

33 kg

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

6.35 mm

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

9.5 mm

Max. Leitungslänge:

20 m

Max. Höhenunterschied:

15 m

Unita esterna monosplit per condizionatore, marca DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA, modello DAKRXJ25A - EMURA 2022