DAIKIN - DAKRXA25A9 STYLISH ESTERNA - RXA25A9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Typ Kältemittel - R32
Über Inverter gesteuert - ja
Anzahl der Phasen - 1
Frequenz - 50 Hz
Packung
1 ST
EAN
4573535108528
Artikelnummer
DAKRXA25A9
Herstellernummer
RXA25A9
Hersteller
DAK
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Typ Kältemittel:
R32
Über Inverter gesteuert:
ja
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Schalldruckniveau kühlen:
46...46 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
47...47 dB(A)
Kältemittelinhalt:
0.76 kg
Gewicht:
32 kg
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6.35 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
9.5 mm
Max. Leitungslänge:
20 m
Max. Höhenunterschied:
15 m


