DAIKIN - DAKMCK55W PURIFICATORE UMIDIFICATORE - MCK55W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Luftreiniger/-befeuchter
Geeignet für eine Raumfläche bis - 82 m²
Leistung - 17 W
Höhe - 700 mm
Farbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
4548848856800
Artikelnummer
DAKMCK55W
Herstellernummer
MCK55W
Hersteller
DAK
Ausführung:
Luftreiniger/-befeuchter
Geeignet für eine Raumfläche bis:
82 m²
Leistung:
17 W
Höhe:
700 mm
Farbe:
weiß
Breite:
270 mm
Tiefe:
270 mm
Purificatore d'aria, marca DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA, modello DAKMCK55W - PURIFICATORE UMIDIFICATORE


