Startseite

DAIKIN - DAKFVA140A COLONNA - FVA140A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Kühlleistung - 8.68...13.4 kW

  • Heizleistung - 15.5...15.5 kW

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

4548848602742

Artikelnummer

DAKFVA140A

Herstellernummer

FVA140A

Hersteller

DAK

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Kühlleistung:

8.68...13.4 kW

Heizleistung:

15.5...15.5 kW

Über Inverter gesteuert:

ja

Farbe:

weiß

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50/60 Hz

Schalldruckniveau kühlen:

48...53 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

48...53 dB(A)

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

9.52 mm

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

15.9 mm

Gewicht:

50 kg

Unita interna per condizionatore, marca DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA, modello DAKFVA140A - COLONNA