Startseite

DAIKIN - DAKFTXZ25N SEZ.INTERNA URURU SARARA - R32 - FTXZ25N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modell (Innengerät) - Wand (hoch)

  • Typ Kältemittel - R32

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Kühlleistung - 0.6...3.9 kW

  • Heizleistung - 0.6...7.5 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

4548848246953

Artikelnummer

DAKFTXZ25N

Herstellernummer

FTXZ25N

Hersteller

DAK

Modell (Innengerät):

Wand (hoch)

Typ Kältemittel:

R32

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Kühlleistung:

0.6...3.9 kW

Heizleistung:

0.6...7.5 kW

Über Inverter gesteuert:

ja

Farbe:

weiß

Höhe:

434 mm

Breite:

361 mm

Tiefe:

865 mm

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Anschlussspannung:

230 V

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

6.35 mm

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

9.5 mm

Gewicht:

15 kg

Mit Fernbedienung:

ja

Combinazione unica di umidificazione, deumidificazione, ventilazione, purificazione dell'aria oltre che riscaldamento e raffrescamento in un unico sistema. Sensore "Intelligent Eye"con tripla area di controllo: consente di direzionare il flusso d'aria verso una zona diversa da quella in cui si trova la persona in quel momento. Il rilevamento viene effettuato su tre direzioni diverse: sinistra, frontale e destra. Se non viene rilevata la presenza di persone, l’unità passa automaticamente alla modalità risparmio energetico. Vincitore del premio di design internazionale "red dot"nel 2013 online controller: possibilità di controllo dell'unità interna da qualsiasi postazione tramite app, rete locale o internet. Prima pompa di calore aria-aria a R-32 sul mercato europeo. Non è necessario pulire i filtri grazie al filtro autopulente.