DAIKIN - DAKFTXP71N COMFORA - FTXP71N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Modell (Innengerät) - Wand (hoch)
Typ Kältemittel - R32
Anschlussspannung - 220 V
Frequenz - 50 Hz
Packung
1 ST
EAN
4573535238119
Artikelnummer
DAKFTXP71N
Herstellernummer
FTXP71N
Hersteller
DAK
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Modell (Innengerät):
Wand (hoch)
Typ Kältemittel:
R32
Anschlussspannung:
220 V
Frequenz:
50 Hz
Kühlleistung:
0.032...0.032 kW
Heizleistung:
0.035...0.035 kW
Höhe:
295 mm
Breite:
990 mm
Tiefe:
263 mm
Farbe:
weiß
Anzahl der Gebläsestufen:
5
Schalldruckniveau kühlen:
32...46 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
33...45 dB(A)
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6.4 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
12.7 mm
Mit Geruchsfilter:
ja
Mit Fernbedienung:
ja
Mit drahtloser Fernbedienung:
ja
Mit Zeitschaltprogramm/Timer:
ja
Gewicht:
13.5 kg
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja


