DAIKIN - DAKFTXP50N COMFORA - FTXP50N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modell (Innengerät) - Wand (hoch)
Typ Kältemittel - R32
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Kühlleistung - 0.029...0.029 kW
Heizleistung - 0.032...0.032 kW
Packung
1 ST
EAN
4573535238096
Artikelnummer
DAKFTXP50N
Herstellernummer
FTXP50N
Hersteller
DAK
Modell (Innengerät):
Wand (hoch)
Typ Kältemittel:
R32
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Kühlleistung:
0.029...0.029 kW
Heizleistung:
0.032...0.032 kW
Farbe:
weiß
Höhe:
295 mm
Breite:
990 mm
Tiefe:
263 mm
Frequenz:
50 Hz
Anschlussspannung:
220 V
Anzahl der Gebläsestufen:
5
Schalldruckniveau kühlen:
27...43 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
30...42 dB(A)
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6.4 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
12.7 mm
Gewicht:
13.5 kg
Mit Fernbedienung:
ja
Mit Geruchsfilter:
ja
Mit drahtloser Fernbedienung:
ja
Mit Zeitschaltprogramm/Timer:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja


