Startseite

DAIKIN - DAKFTXM71R PERFERA WALL INTERNA - FTXM71R

KopierenKopieren
DAIKIN - DAKFTXM71R PERFERA WALL INTERNA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modell (Innengerät) - Wand (hoch)

  • Typ Kältemittel - R32

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Kühlleistung - 0.054...0.054 kW

  • Heizleistung - 0.06...0.06 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

4548848871124

Artikelnummer

DAKFTXM71R

Herstellernummer

FTXM71R

Hersteller

DAK

Modell (Innengerät):

Wand (hoch)

Typ Kältemittel:

R32

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Kühlleistung:

0.054...0.054 kW

Heizleistung:

0.06...0.06 kW

Über Inverter gesteuert:

ja

Farbe:

weiß

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Schalldruckniveau kühlen:

32...47 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

34...46 dB(A)

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

6.35 mm

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

15.9 mm

Gewicht:

14.5 kg

Mit Fernbedienung:

ja

Mit drahtloser Fernbedienung:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Unita interna per condizionatore, marca DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA, modello DAKFTXM71R - PERFERA WALL INTERNA 2021