Startseite

DAIKIN - DAKFTXM20R PERFERA WALL INTERNA - FTXM20R

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modell (Innengerät) - Wand (hoch)

  • Typ Kältemittel - R32

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Kühlleistung - 0.029...0.029 kW

  • Heizleistung - 0.023...0.023 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

4548848871339

Artikelnummer

DAKFTXM20R

Herstellernummer

FTXM20R

Hersteller

DAK

Modell (Innengerät):

Wand (hoch)

Typ Kältemittel:

R32

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Kühlleistung:

0.029...0.029 kW

Heizleistung:

0.023...0.023 kW

Über Inverter gesteuert:

ja

Farbe:

weiß

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Schalldruckniveau kühlen:

19...41 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

20...39 dB(A)

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

6.35 mm

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

9.5 mm

Gewicht:

10 kg

Mit Fernbedienung:

ja

Mit drahtloser Fernbedienung:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Daikin: PERFERA WALL INTERNA 2021, Unità interna per condizionatore