Startseite
Nicht mehr in Produktion

DAIKIN - DAKFTXM20M INTERNA PERFERA 20 - FTXM20M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modell (Innengerät) - Wand (hoch)

  • Kühlleistung - 1.3...2.6 kW

  • Heizleistung - 1.3...3.5 kW

  • Farbe - weiß

  • Mit Fernbedienung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4548848388127

Artikelnummer

DAKFTXM20M

Herstellernummer

FTXM20M

Hersteller

DAK

Modell (Innengerät):

Wand (hoch)

Kühlleistung:

1.3...2.6 kW

Heizleistung:

1.3...3.5 kW

Farbe:

weiß

Mit Fernbedienung:

ja

Comfort innovativo: FTXM-MUnità eleganti per l'installazione a parete, chegarantiscono la massima qualità dell'aria interna eprestazioni uniche.