Startseite

DAIKIN - DAKFTXJ42AB EMURA - FTXJ42AB

KopierenKopieren
DAIKIN - DAKFTXJ42AB EMURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ Kältemittel - R32

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Farbe - schwarz

  • Höhe - 305 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4573535125914

Artikelnummer

DAKFTXJ42AB

Herstellernummer

FTXJ42AB

Hersteller

DAK

Typ Kältemittel:

R32

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Über Inverter gesteuert:

ja

Farbe:

schwarz

Höhe:

305 mm

Breite:

212 mm

Tiefe:

900 mm

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Anschlussspannung:

230 V

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

6.35 mm

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

12.7 mm

Gewicht:

12 kg

Unita interna per condizionatore, marca DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA, modello DAKFTXJ42AB - EMURA 2022