Startseite

DAIKIN - DAKFTXJ35MW INTERNA EMURA BIANCA 35 - FTXJ35MW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Typ Kältemittel - R32

  • Kühlleistung - 0.033...0.033 kW

  • Anschlussspannung - 220 V

  • Heizleistung - 0.042...0.042 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

4548848495177

Artikelnummer

DAKFTXJ35MW

Herstellernummer

FTXJ35MW

Hersteller

DAK

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Typ Kältemittel:

R32

Kühlleistung:

0.033...0.033 kW

Anschlussspannung:

220 V

Heizleistung:

0.042...0.042 kW

Frequenz:

50 Hz

Höhe:

303 mm

Breite:

998 mm

Tiefe:

212 mm

Schalldruckniveau kühlen:

20...45 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

20...45 dB(A)

Gewicht:

12 kg

Sintesi perfetta di tecnologia e design, Daikin Emura è stato progettato in Europa per l'Europa e garantisce un eccezionale controllo del clima. La tecnologia intelligente su cui si basa renderà la vostra casa talmente confortevole che dimenticherete praticamente di averlo.