DAIKIN - DAKFTXJ25AW EMURA - FTXJ25AW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ Kältemittel - R32
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert - ja
Farbe - weiß
Höhe - 305 mm
Packung
1 ST
EAN
4548848064045
Artikelnummer
DAKFTXJ25AW
Herstellernummer
FTXJ25AW
Hersteller
DAK
Typ Kältemittel:
R32
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert:
ja
Farbe:
weiß
Höhe:
305 mm
Breite:
212 mm
Tiefe:
900 mm
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Anschlussspannung:
230 V
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6.35 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
9.5 mm
Gewicht:
12 kg


