Startseite

DAIKIN - DAKFTXA42BS STYLISH INTERNA SILVER 42 - FTXA42BS

KopierenKopieren
DAIKIN - DAKFTXA42BS STYLISH INTERNA SILVER 42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ Kältemittel - R32

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Farbe - grau

  • Höhe - 300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4548848815142

Artikelnummer

DAKFTXA42BS

Herstellernummer

FTXA42BS

Hersteller

DAK

Typ Kältemittel:

R32

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Über Inverter gesteuert:

ja

Farbe:

grau

Höhe:

300 mm

Breite:

400 mm

Tiefe:

880 mm

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Anschlussspannung:

230 V

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

6.35 mm

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

12.7 mm

Gewicht:

11.5 kg

Unita interna per condizionatore, marca DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA, modello DAKFTXA42BS - STYLISH INTERNA SILVER 42