DAIKIN - DAKFTXA42BB STYLISH INTERNA BLACK 42 - FTXA42BB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ Kältemittel - R32
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert - ja
Farbe - schwarz
Höhe - 310 mm
Packung
1 ST
EAN
4548848855230
Artikelnummer
DAKFTXA42BB
Herstellernummer
FTXA42BB
Hersteller
DAK
Typ Kältemittel:
R32
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert:
ja
Farbe:
schwarz
Höhe:
310 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
880 mm
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Anschlussspannung:
230 V
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6.35 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
12.7 mm
Gewicht:
11.5 kg


