DAIKIN - DAKFTXA35BS STYLISH INTERNA SILVER 35 - FTXA35BS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ Kältemittel - R32
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert - ja
Farbe - grau
Höhe - 300 mm
Packung
1 ST
EAN
4548848815128
Artikelnummer
DAKFTXA35BS
Herstellernummer
FTXA35BS
Hersteller
DAK
Typ Kältemittel:
R32
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert:
ja
Farbe:
grau
Höhe:
300 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
880 mm
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Anschlussspannung:
230 V
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6.35 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
9.5 mm
Gewicht:
11.5 kg



