Startseite

DAIKIN - DAKFTXA25BS STYLISH INTERNA SILVER 25 - FTXA25BS

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ Kältemittel - R32

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Farbe - grau

  • Höhe - 300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4548848815104

Artikelnummer

DAKFTXA25BS

Herstellernummer

FTXA25BS

Hersteller

DAK

Typ Kältemittel:

R32

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Über Inverter gesteuert:

ja

Farbe:

grau

Höhe:

300 mm

Breite:

400 mm

Tiefe:

880 mm

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Anschlussspannung:

230 V

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

6.35 mm

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

9.5 mm

Gewicht:

11.5 kg

Daikin: STYLISH INTERNA SILVER 25, Unità interna per condizionatore