DAIKIN - DAKFTXA25AW STYLISH R32 INTERNA WHITE 25 - FTXA25AW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modell (Innengerät) - Wand (hoch)
Typ Kältemittel - R32
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Kühlleistung - 1.3...3.2 kW
Heizleistung - 1.3...4.7 kW
Packung
1 ST
EAN
4548848657124
Artikelnummer
DAKFTXA25AW
Herstellernummer
FTXA25AW
Hersteller
DAK
Modell (Innengerät):
Wand (hoch)
Typ Kältemittel:
R32
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Kühlleistung:
1.3...3.2 kW
Heizleistung:
1.3...4.7 kW
Über Inverter gesteuert:
ja
Farbe:
weiß
Höhe:
300 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
880 mm
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Anschlussspannung:
230 V
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6.35 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
9.5 mm
Gewicht:
11.5 kg
Mit Fernbedienung:
ja



