Startseite

DAIKIN - DAKFTXA20BB STYLISH INTERNA BLACK 20 - FTXA20BB

KopierenKopieren
DAIKIN - DAKFTXA20BB STYLISH INTERNA BLACK 20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modell (Innengerät) - Wand (hoch)

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Typ Kältemittel - R32

  • Höhe des Innengerätes - 295 mm

  • Breite des Innengerätes - 798 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4548848855209

Artikelnummer

DAKFTXA20BB

Herstellernummer

FTXA20BB

Hersteller

DAK

Modell (Innengerät):

Wand (hoch)

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Typ Kältemittel:

R32

Höhe des Innengerätes:

295 mm

Breite des Innengerätes:

798 mm

Tiefe des Innengerätes:

189 mm

Anzahl der Innenteile gesamt:

1

Kit condizionatore multisplit completo, marca DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA, modello DAKFTXA20BB - STYLISH INTERNA BLACK 20