Startseite

DAIKIN - DAKFHA50A9 SKY AIR<SMALL<H/P<FHA<050 - FHA50A9

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modell (Innengerät) - Deckenunterbau

  • Typ Kältemittel - R32

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

4548848717514

Artikelnummer

DAKFHA50A9

Herstellernummer

FHA50A9

Hersteller

DAK

Modell (Innengerät):

Deckenunterbau

Typ Kältemittel:

R32

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Über Inverter gesteuert:

ja

Farbe:

weiß

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Schalldruckniveau kühlen:

32...37 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

32...37 dB(A)

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

6.4 mm

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

12.7 mm

Mit Luftreinigungsfilter:

ja

Gewicht:

25 kg

Mit Fernbedienung:

ja

Mit drahtloser Fernbedienung:

ja

Mit Zeitschaltprogramm/Timer:

ja

Unita interna per condizionatore, marca DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA, modello DAKFHA50A9 - PENSILE 2019 UNIFICATA 50