Startseite

DAIKIN - DAKFHA125A SKY AIR<LARGE<H/P<FHA<125 - FHA125A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modell (Innengerät) - Deckenunterbau

  • Typ Kältemittel - R32

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

4548848605804

Artikelnummer

DAKFHA125A

Herstellernummer

FHA125A

Hersteller

DAK

Modell (Innengerät):

Deckenunterbau

Typ Kältemittel:

R32

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Über Inverter gesteuert:

ja

Farbe:

weiß

Höhe:

235 mm

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Schalldruckniveau kühlen:

37...44 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

37...44 dB(A)

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

9.52 mm

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

15.9 mm

Mit Luftreinigungsfilter:

ja

Gewicht:

38 kg

Mit Fernbedienung:

ja

Mit drahtloser Fernbedienung:

ja

Mit Zeitschaltprogramm/Timer:

ja

Unita interna per condizionatore, marca DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA, modello DAKFHA125A - PENSILE UNIFICATO