Startseite

DAIKIN - DAKFHA100A SKY AIR<LARGE<H/P<FHA<100 - FHA100A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Modell (Innengerät) - Deckenunterbau

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Farbe - weiß

  • Anzahl der Phasen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4548848605798

Artikelnummer

DAKFHA100A

Herstellernummer

FHA100A

Hersteller

DAK

Modell (Innengerät):

Deckenunterbau

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Über Inverter gesteuert:

ja

Farbe:

weiß

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Schalldruckniveau kühlen:

34...42 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

34...42 dB(A)

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

9.52 mm

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

15.9 mm

Mit Luftreinigungsfilter:

ja

Gewicht:

38 kg

Mit Fernbedienung:

ja

Mit drahtloser Fernbedienung:

ja

Mit Zeitschaltprogramm/Timer:

ja

Unita interna per condizionatore, marca DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA, modello DAKFHA100A - PENSILE UNIFICATO