Startseite

DAIKIN - DAKFFA50A9 CASSETTA FULLY FLAT UNIFICATA 50 - FFA50A9

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ Kältemittel - R32

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Frequenz - 50 Hz

Packung

  • 1 ST

EAN

4548848722860

Artikelnummer

DAKFFA50A9

Herstellernummer

FFA50A9

Hersteller

DAK

Typ Kältemittel:

R32

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Über Inverter gesteuert:

ja

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50 Hz

Schalldruckniveau kühlen:

27...39 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

27...39 dB(A)

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

6 mm

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

12.7 mm

Gewicht:

17.5 kg

Cassette Fully FlatDesign pluripremiato ed eccellenza tecnologica in una singola unità. Sensori intelligentiI sensori intelligenti, opzionali, rilevano la presenza di persone e dirigono l'aria lontano da esse per eliminare le correnti fredde. Il sistema passa automaticamente alla modalità risparmio energetico o spegne l'unità quando non rileva persone in un ambiente. Un ulteriore sensore a pavimento controlla che la temperatura rimanga costante dal pavimento al soffitto. Design esclusivo pluripremiatoProgettata in Europa per l'Europa, la cassette Fully Flat si integra perfettamente ai pannelli a soffitto standard. Il design compatto si eleva dal soffitto per soli 8mm e ha ottenuto l'Universal Design Award nel 2014 e il German Design Award Special nel 2016. Disponibile in bianco e argento, il design discreto della Cassette Fully Flat è l'ideale per qualsiasi ambiente.