DAIKIN - DAKFFA25A9 CASSETTA FULLY FLAT UNIFICATA 25 - FFA25A9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ Kältemittel - R32
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert - ja
Anzahl der Phasen - 1
Frequenz - 50 Hz
Packung
1 ST
EAN
4548848722853
Artikelnummer
DAKFFA25A9
Herstellernummer
FFA25A9
Hersteller
DAK
Typ Kältemittel:
R32
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert:
ja
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Schalldruckniveau kühlen:
25...31 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
25...31 dB(A)
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
9.52 mm
Gewicht:
16 kg



