Startseite

DAIKIN - DAKFDXM60F9 CANALIZZATA ULTRAPIATTA UNIFICATA 6 - FDXM60F9

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4548848722839

Artikelnummer

DAKFDXM60F9

Herstellernummer

FDXM60F9

Hersteller

DAK

Grazie alle sue dimensioni compatte, è facilmente installabile in controsoffitti di soli 240 mm. Installazione discreta nel soffitto: sono visibili solo le griglie di aspirazione e mandata. La scelta di un prodotto a R-32 riduce l'impatto ambientale del 68% rispetto ai sistemi a R-410A e comporta una riduzione diretta dei consumi energetici grazie all'elevata efficienza energetica. Basso consumo energetico con motore CC del ventilatore. La prevalenza media fino a 40Pa permette l’uso dell’unità con canalizzazioni flessibili di varie lunghezze