DAIKIN - DAKFDXM50F9 CANALIZZATA ULTRAPIATTA UNIFICATA 5 - FDXM50F9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert - ja
Höhe - 260 mm
Breite - 1320 mm
Tiefe - 770 mm
Packung
1 ST
EAN
4548848722822
Artikelnummer
DAKFDXM50F9
Herstellernummer
FDXM50F9
Hersteller
DAK
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert:
ja
Höhe:
260 mm
Breite:
1320 mm
Tiefe:
770 mm
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Anschlussspannung:
230 V
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6.35 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
12.7 mm
Gewicht:
28 kg



