Startseite

DAIKIN - DAKFDA200A CANALIZZATA SKY UNIFICATA 200 - FDA200A

KopierenKopieren
DAIKIN - DAKFDA200A CANALIZZATA SKY UNIFICATA 200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Kühlleistung - 19...19 kW

  • Heizleistung - 22.4...22.4 kW

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Anzahl der Phasen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4548848819010

Artikelnummer

DAKFDA200A

Herstellernummer

FDA200A

Hersteller

DAK

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Kühlleistung:

19...19 kW

Heizleistung:

22.4...22.4 kW

Über Inverter gesteuert:

ja

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50/60 Hz

Schalldruckniveau kühlen:

36...43 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

36...43 dB(A)

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

9.52 mm

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

19.1 mm

Gewicht:

104 kg

Unita interna per condizionatore, marca DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA, modello DAKFDA200A - CANALIZZATA SKY UNIFICATA 200