Startseite

DAIKIN - DAKFCAHG71H HIGH COP ROUNDFLOW UNIFICATA 71 - FCAHG71H

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Kühlleistung - 6.8...6.8 kW

  • Heizleistung - 7.5...7.5 kW

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Anzahl der Phasen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4548848702329

Artikelnummer

DAKFCAHG71H

Herstellernummer

FCAHG71H

Hersteller

DAK

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Kühlleistung:

6.8...6.8 kW

Heizleistung:

7.5...7.5 kW

Über Inverter gesteuert:

ja

Anzahl der Phasen:

1

Frequenz:

50/60 Hz

Schalldruckniveau kühlen:

29...36 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

29...36 dB(A)

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

9.52 mm

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

15.9 mm

Gewicht:

25 kg

Unita interna per condizionatore, marca DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA, modello DAKFCAHG71H - HIGH COP ROUNDFLOW 2019 UNIFICATA 71