DAIKIN - DAKFCAHG125H HIGH COP ROUNDFLOW UNIFICATA 120 - FCAHG125H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Kühlleistung - 12.1...12.1 kW
Heizleistung - 13.5...13.5 kW
Über Inverter gesteuert - ja
Anzahl der Phasen - 1
Packung
1 ST
EAN
4548848702305
Artikelnummer
DAKFCAHG125H
Herstellernummer
FCAHG125H
Hersteller
DAK
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Kühlleistung:
12.1...12.1 kW
Heizleistung:
13.5...13.5 kW
Über Inverter gesteuert:
ja
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50/60 Hz
Schalldruckniveau kühlen:
35...45 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
35...45 dB(A)
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
9.52 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
15.9 mm
Gewicht:
25 kg


