DAIKIN - DAKFCAG60B CASSETTA ROUNDFLOW UNIFICATA 60 - FCAG60B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ Kältemittel - sonstige
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert - ja
Höhe - 220 mm
Breite - 890 mm
Packung
1 ST
EAN
4548848702299
Artikelnummer
DAKFCAG60B
Herstellernummer
FCAG60B
Hersteller
DAK
Typ Kältemittel:
sonstige
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Über Inverter gesteuert:
ja
Höhe:
220 mm
Breite:
890 mm
Tiefe:
890 mm
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50/60 Hz
Luftvolumenstrom Kühlen:
576...894 m³/h
Luftvolumenstrom Heizen:
576...894 m³/h
Anzahl der Gebläsestufen:
12
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6.35 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
12.7 mm
Mit Luftreinigungsfilter:
ja
Gewicht:
19 kg
Mit Fernbedienung:
ja
Mit Zeitschaltprogramm/Timer:
ja



